- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- アイボルト ロングのおすすめ人気ランキング
アイボルト ロングのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新207件の「アイボルト ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「めがねボルト」、「ロングアイボルト m16」、「アイボルト 規格」などの商品も取り扱っております。
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
材質
ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
表面処理
生地
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナット付
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
50
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質
ステンレス(SUS304)
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナットなし
材質
スチール(SS400)
寸法B(mm)
50
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
220
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
200
ねじの呼び
M12
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品
六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応